Trapezformet klinge, sort
Trapezformet klinge sort meget skarp
TRAPEZBLAD EKSTRA SKARP
Varenr.
071566 022
EAN 4065233091825
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt skarp klinge til præcis skæring
- Knivskarp æg takket være skarp skærevinkel og optimalt stål
- Skærer hurtig og let igennem materialet
- Ideel til papir, film og tynde materialer
Klingelængde | 61 mm |
Bladbredde | 18,7 mm |
Tykkelse for klinge | 0,65 mm |
Materiale | Kulstofstål |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)